Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-400 DO-201AD  400 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152927-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY550-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Si-Gleichrichterdiode BY550-400 DO-201AD  400 V 5 A

DIODE DIOTEC BY 550-400 5A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 5 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201AD  · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201AD
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
BY550-400
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
1 V
Durchlassspannung Referenz:
5 A
Sperrstrom I(r):
20 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
400 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, BY550-400, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,148*
Lager 102
1906
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,187*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,187*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,74*
€ 35,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.