Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Transistor (BJT) - diskret BC547B TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008540
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BC547B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
100er Pack Diotec Transistor (BJT) - diskret BC547B TO-92 Anzahl Kanäle 1 NPN

Typ: BC547B
Gehäuse: TO-92
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Transistor (BJT) - diskret
Kanäle: 1
Ausführung: NPN
Collector-Strom I(C): 100 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 45 V
VCE Sättigung (max.): 600 mV
Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA
Leistung (max) P(TOT): 500 mW
DC Stromverstärkung (hFE): 150
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 10 µA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V
Transitfrequenz f(T): 300 MHz
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Transistor (BJT) - diskret
Hersteller-Nr.: BC547B
EAN: - - - - - - - - -
Restwelligkeit: (20 MHz Bandbreite) 100 mVpp
Genauigkeit: 5 %
Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: transistor npn to-92, kleinleistungstransistor, schalttransistor npn, Diotec, BC547B, BC 547, Transfer Resistor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26979
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0478*
1 Tag
3876
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0277*
€ 0,0488*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0494*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0404*
€ 0,0561*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,32*
€ 10,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.