Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichtschranke LRK-1180-304 620 200 414 dunkelschaltend 10 - 36 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contrinex
Contrinex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008357
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620 200 414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Contrinex Reflexions-Lichtschranke LRK-1180-304 620 200 414 dunkelschaltend 10 - 36 V/DC 1St.

Grosse Schaltabstände, Hohe Schaltfrequenz, Sichtbares Rotlicht, Kurze Gehäuselänge, Fenster aus Glas daher kratzfest und problemlose Reinigung.

Kategorie: Reflexions-Lichtschranke
Typ: LRK-1180-304
Funktionen: dunkelschaltend
Betriebsspannung min.: 10 V/DC
Betriebsspannung max.: 36 V/DC
Betriebsspannungsbereich: 10 - 36 V/DC
Ausgänge: PNP
Schalt-Frequenz: 1000 Hz
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 2.00 m
Baugröße: M18
Lichtaustritt: axial
Max. Reichweite im Freifeld: 2000 mm
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 50 mm
Produkt-Art: Reflexions-Lichtschranke
Schaltfrequenz: max. 1000 Hz
Hersteller-Nr.: 620200414
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: rund

Weitere Suchbegriffe: lichtschranke contrinex, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, Contrinex, 620 200 414, LRK-1180-304, reflexions-lichtschranke, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,92*
€ 73,23*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,65*
€ 73,25*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 56,68*
€ 75,13*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 135,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contrinex
606 000 009
ab € 8,46*
Sonstiges
Contrinex
622 000 003
ab € 12,78*
Sonstiges
Contrinex
622-000-075
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.