Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-WS3-2K10-BVP Schlüsseltaster Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006944
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     Q252182
EAN/GTIN:
     4015081104482
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton M22-WS3-2K10-BVP Schlüsseltaster Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1St.

Kategorie: Schlüsseltaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff
Betätigungsart: Schlüssel
Herstellerfarbe: Schwarz
Gehäusefarbe: Chrom
Funktionen: tastend
Einbau-Ø: 22 mm
Schutzart: IP66
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-WS3-2K10-BVP
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Schlüsseltaster
Hersteller-Nr.: 110919
EAN: 4015081104482
Verbindungsbrücke

Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Eaton, 110919, M22-WS3-2K10-BVP, switch
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,41*
€ 55,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,80*
€ 57,69*
€ 5,46*
ab € 46,91*
€ 60,48*
€ 4,00*
ab € 47,32*
€ 62,82*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 101,47*
€ 120,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,16*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,62*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,03*
Ähnlich
Eaton
107899
ab € 6,88*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 5,52*
Ähnlich
Eaton
216382
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.