Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne Swing USB-Stick 32GB Schwarz 177532 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xlyne
Xlyne
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001651
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     Q063921
EAN/GTIN:
     4002903022451
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Xlyne Swing USB-Stick 32GB Schwarz 177532 USB 2.0

32 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Kein Verlust der Verschlusskappe möglich

Mit diesem USB Key drehen Sie jetzt richtig auf. Leicht in der Handhabung, unabhängigvon einer zusätzlichen Stromversorgung und mit der genial einfachen Drehschutzvorrichtungist der XLYNE SWG USB Stick ein zuverlässiger Speicherort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops,Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot.
Der USB Drive Swing SWG 32 GB im edlen schwarzen Hochglanzgehäuse macht sich an jedem USB-Porteinfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundetdas Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. NachBeendigung Ihres Speichervorganges twisten Sie den Bügel in die Ausgangsstellungzurück – bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Da die Stromversorgung bei Ihrem USB Drive 2.0 SWG wird über den USB Port sichergestellt miteinem Standard USB Port ist der Swing USB Key von XLYNE sofort und jederzeit einsatzbereit.Anschließen und losspeichern.

Kategorie: USB-Stick
Speicherkapazität: 32 GB
Schnittstellen: USB 2.0
Schreiben (max.): 2.5 MB/s
Lesen (max.): 8 MB/s
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 14 g
Breite: 20 mm
Höhe: 10 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: USB-Stick
Hersteller-Nr.: 177532
EAN: 4002903022451
Ausgangsschaltung: Gegentakt mit Invertierung
Schutzart: IP67 Gehäuseseitig
Wellenbelastbarkeit: 20 N radial / 10 N axial

Lieferumfang: USB-Stick.

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4002903022451, Xlyne, 177532, Swing, USB-Stick
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,95*
€ 6,70*
ab € 4,38*
€ 6,97*
1 Tag
313
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,59*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 161,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.