Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198513-BP Herst.-Nr.: 177532 EAN/GTIN: 4002903022451 |
| |
|
| | |
| Xlyne Swing USB-Stick 32 GB Schwarz 177532 USB 2.0
Xlyne USB-Stick Swing 32GB USB 2.0
32 GB Speicherkapazität USB 2.0 Schnittstelle Kein Verlust der Verschlusskappe möglich
Mit diesem USB Key drehen Sie jetzt richtig auf. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und mit der genial einfachen Drehschutzvorrichtung ist der XLYNE SWG USB Stick ein zuverlässiger Speicherort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot.
Der USB Drive Swing SWG 32 GB im edlen schwarzen Hochglanzgehäuse macht sich an jedem USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges twisten Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück – bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.
Da die Stromversorgung bei Ihrem USB Drive 2.0 SWG wird über den USB Port sichergestellt mit einem Standard USB Port ist der Swing USB Key von XLYNE sofort und jederzeit einsatzbereit. Anschließen und losspeichern.
Technische Daten: Gewicht: 14 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 32 GB · Transferrate max. (Lesen): 8 MB/s · Transferrate max. (Schreiben): 2.5 MB/s
Lieferumfang: USB-Stick.
Systemvoraussetzungen: Windows® 2000,Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1,Ab Linux 2.4.0 oder höher.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 20 x 10 x 55 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Transferrate max. (Lesen): | 8 MB/s | Transferrate max. (Schreiben): | 2.5 MB/s | Produktabmessung, Tiefe: | 55 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10 mm | Produktabmessung, Breite: | 20 mm | Marke: | Xlyne | Farbe: | schwarz | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB 2.0 | Speicherkapazität: | 32 GB | Gewicht: | 14 g | Produkt-Art: | USB-Stick |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4002903022451, Xlyne, 177532, Swing, USB-Stick |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,20* | € 6,95* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,38* | € 6,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,62* | € 7,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,17* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|