Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xlyne ALU USB-Stick 32GB Aluminium 177561 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q063761
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177561
EAN/GTIN:
     4002903022406
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Modernes Design für Ihre Daten
XLYNE ALU Design USB Drive im eleganten Premiumgehäuse aus hochwertigem Aluminium. So kommt die xlyne Alu Design Edition daher: Klein und leicht, schnell und zuverlässig zugleich schick und robust geschützt. Der hochwertige Datenspeicherstick beeindruckt mit bester Verarbeitungsqualität und starker Performance. Leicht in der Handhabung, unabhängig von einer zusätzlichen Stromversorgung und bestens geschützt durch sein Alugehäuse ist der XLYNE ALU USB Stick ein sicherer Ort für Ihre Daten. Für PCs, Laptops, Netbooks, DVD und Blu-ray Player, TV Receiver, kurzum alles mit einem USB 2.0 Slot. Sofort einsetzbar per plug & play ohne Treiber oder aufwendige Installation: Anschließen und loslegen.
Features:
32 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Aluminiumgehäuse
Lieferumfang:
USB-Stick.
Weitere Informationen:
Tiefe:
54 mm
Höhe:
7 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schreiben (max.):
2.5 MB/s
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
8 MB/s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,18*
€ 6,99*
€ 6,70*
ab € 4,37*
€ 7,00*
1 Tag
335
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,60*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,86*
€ 19,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
UB300
ab € 162,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.