Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOGA Gleichstrommotor DO16941132B09/3060 DO 169.4113.2B.09 / 3060 12V 16A 0.4 Nm 3200 U/min Wellen-Durchmesser: 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOGA
DOGA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001622
Hersteller:
     DOGA Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     DO 169.4113.2B.09 / 3060
EAN/GTIN:
     4016138369656
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Wischermotor
doga dc-motor 12v
DOGA Gleichstrommotor DO16941132B09/3060 DO 169.4113.2B.09 / 3060 12V 16A 0.4 Nm 3200 U/min Wellen-Durchmesser: 10mm 1St.

Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt worden und greift auf eine über 50jährige Erfahrung und unzählige Einsatzgebiete zurück. Die Permanentmagnettechnik erlaubt eine kompakte Bauweise mit extrem guten Leistungswerten. Der Motor ist speziell konzipiert für Anwendungen mit unabhängiger Stromzuführung, geringen Abmaßen, geringem Gewicht sowie dem Einsatz in Industrie und Fahrzeugen aller Art.

Schutzart IP40 bzw. IP53 · Beliebige Betriebslage · Merkmale der Motoren mit Impulsgebersystem: Magnetischer Impulsgeber mit Hallsensoren, 2 Kanäle 90° phasenverschoben

Kategorie: Gleichstrommotor
Typ: DO16941132B09/3060
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 16 A
Nenndrehzahl: 3200 U/min
Wellenausführung: Mit Schlitz 2,2 x 7
Wellen-Ø: 10 mm
Nenndrehmoment: 0.4 Nm
Ausführung: DC-Motor
Herst.-Teilenr.: DO 169.4113.2B.09 / 3060
Produkt-Art: Gleichstrommotor
Hersteller-Nr.: DO169.4113.2B.09/3060
EAN: 4016138369656
PWM-MOSFET-Endstufe

Weitere Suchbegriffe: wischermotor, wischermotor doga, DOGA, DO 169.4113.2B.09 / 3060, DO16941132B09/3060, Getriebemotor, Scheibenwischermotor, Antennen Rotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 180,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 180,97*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 260,57*
€ 319,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,05*
€ 379,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,40*
€ 370,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,57*
€ 310,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOGA Steuerungstechnik
DO10050081700/4139
ab € 3,01*
Sonstiges
EPH Elektronik
526.20.0/4031
ab € 273,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.