Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPH Elektronik DLR 24/20/M Drehzahlregler 20 A 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197274-BP
Hersteller:
     EPH Elektronik
Herst.-Nr.:
     526.20.0/4031
EAN/GTIN:
     4016138651317
Suchbegriffe:
EPH Elektronik
526.20.0/4031
DLR 24/20/M
EPH Elektronik DLR 24/20/M Drehzahlregler 20 A 24 V/DC

4Q-Drehzahlregler mit Strombegrenzung

Lastunabhängiger digitaler 4 Quadranten-Transistorgleichstromregler

Vorgabe Drehzahlsollwert über Poti (10 kΩ) oder Fremdspannung 0 - 5 V/DC bzw. 0 - 10 V/DC (über Jumper vorwählbar). Ankerspannung max. 12/24 V/DC (über Jumper vorwählbar). Strombegrenzung über Poti einstellbar. Ankerspannungsrückführung EMK mit I x R Kompensation.

Technische Daten:
Anker-Strom (Max.): 20 A · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Bauform (Drehzahlsteller): Für 35 mm Tragschiene · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm · Weitere technische Daten: PWM-MOSFET-Endstufe

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 124 x 165 x 45 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Marke:
EPH Elektronik
Bauform (Drehzahlsteller):
Für 35 mm Tragschiene
Herst.-Teilenr.:
526.20.0/4031
Typ (Hersteller-Typ):
DLR 24/20/M
Nennspannung:
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (Details):
(Über Jumper vorwählbar) abhängig von der Eingangsspannung <Max/> 12 V/DC/<Max/> 24 V/DC
Bauform (Details):
Für 35 mm Tragschiene
Anker-Strom (Max.):
20 A
Betriebsspannung (Details):
10 - 36 V/DC
Produkt-Art:
Drehzahlregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 342,32*
Frei Haus
ab € 273,84*
€ 342,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.