Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Afrikanerin "Tortuga" weiß/creme/dunkelbraun Früchtekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Afrikanerin
Afrikanerin
Artikel-Nr.:
     1039D-920936783
Hersteller:
     Gilde
Herst.-Nr.:
     36783
EAN/GTIN:
     4063387367834
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Afrikanerin "Tortuga" weiß/creme/dunkelbraun Früchtekorb

Material: Kunstharz
Produktart: Figur
Farbe: braun, creme, weiß
Höhe: ca. 82,00 cm
Breite: ca. 16,50 cm
Tiefe: ca. 16,00 cm
Durchmesser: ca. cm

Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brot- und obstkorb, Afrikanerin, Tortuga, weiß/creme/dunkelbraun, mit, 36783
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.