Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle, Advanced Tissue, 2-lagig, weiß, VE 6 Rollen, ab 1 VE.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle
Artikel-Nr.:
     103-985689
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120272
EAN/GTIN:
     7322540472127
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Jumbo - Toilettenpapier, Industrierolle, Advanced Tissue, 2-lagig, weiß, VE 6 Rollen, ab 1 VE.

Circa 15-mal mehr als auf einer Standard-Haushaltsrolle. Lieferung von einzelnen Verpackungseinheiten bis hin zur Palette. Perforiert.

2-lagig , 36 Verpackungseinheiten je Palette.
Weitere Informationen:
Papierausführung:
2-lagig
Lieferumfang:
6 Rollen mit je 1800 Blatt
Farbe:
weiß
Papierqualität:
Tissue
Rollendurchmesser:
260 mm
Rollenbreite:
94 mm
Rollenlänge:
360 m
Innenkern-Durchmesser:
59 mm
Blattlänge:
200 mm
Produkttyp:
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapierhalter weiß, klopapierhalter, TORK, 985689 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 43,75*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 35,69*
€ 43,76*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 36,32*
€ 46,18*
2 Tage
27
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 38,51*
€ 47,01*
Lager 103
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 55,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,69*
€ 63,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,48*
€ 61,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,58*
€ 60,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 7,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
554000
ab € 31,36*
Zubehör
Tork
554008
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.