| |
|
| Artikel-Nr.: 103-985196 Herst.-Nr.: 1.517-131.0 EAN/GTIN: 4054278809519 |
| |
|
| | |
| Kehrmaschine, KM 70/20 C 2SB, Kehrleistung 3920 m²/h, Behältervolumen 45 l.
Manuelle Reinigung im Innen- und Außenbereich. Wendig und platzsparend. Ergonomische Handhabung durch 3fach verstellbaren Schiebebügel.
Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze. In Verbindung mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung von Flächen im Innen- und Außenbereich einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB ist dabei 9-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der eingesetzte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.
Weitere Kärcher-Produkte auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Kehrmaschinenausführung: | mit beidseitig angetriebener Kehrwalze, 2 klappbaren Seitenbesen und 3-fach verstellbarem Seitenbügel | Kehrbreite: | 980 mm | Behälterinhalt: | 45 Liter | Stundenleistung: | 3920 m² | Breite: | 960 mm | Kehrwalzenantrieb: | manuell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kärcher, 985196 49, Bodenkehrer, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,15* | € 647,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 507,43* | € 647,73* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 497,78* | € 647,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 525,49* | € 668,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,54* | € 687,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|