Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrmaschine KM 70/20 C 1.517-131.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/155/y000155c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/155/y000155c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497016200
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-131.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Die Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB reinigt mit 2 Seitenbesen und einer Kehrwalze. In Verbindung mit dem manuellen Antrieb wird die Reinigung von Flächen einfach und effizient: Die Flächenleistung der KM 70/20 C 2SB ist dabei 9-mal höher als mit einem Kehrbesen. Die Kehrwalze lässt sich in 6 Stufen einstellen und erzielt im Zusammenspiel mit den stufenlos gelagerten Seitenbesen ein optimales Reinigungsergebnis auf unterschiedlichen Böden. Der eingesetzte Filter macht das Kehren nahezu staubfrei. Für ergonomisches Arbeiten sorgen ein höhenverstellbarer Schubbügel sowie das Home-Base-System zum Mitführen von weiterem Equipment wie Eimer und Grobschmutzzange. Dadurch kann in einem Schritt neben Staub und Schmutz auch Müll entsorgt werden. Nach getaner Arbeit lässt sich die KM 70/20 C 2SB durch eine Parkstellung platzsparend verstauen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KM 70/20 C 2SB
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
76 x 40 x 86 cm (B x H x T)
Arbeitsbreite der Kehreinrichtung:
98
Anzahl der Kehrbesen:
3 Kehrbesen
Volumen des Staubfangbehälters:
45
Flächenleistung (je Stunde):
3.920
Ausführung des Fahrantriebs:
manuell
Staubfilter vorhanden:
Ja
Gewicht:
22
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Farbe:
anthrazit/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB
Weitere Suchbegriffe: kärcher bodenkehrer, teppichkehrer, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigungsgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,14*
€ 657,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,57*
€ 657,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,97*
€ 660,05*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,52*
€ 662,21*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 523,27*
€ 695,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,04*
€ 827,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,69*
€ 810,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,94*
€ 743,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,44*
€ 671,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.517-151.0
ab € 334,54*
Zubehör
Kärcher
1.517-106.0
ab € 452,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.