Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB mit 2 Seitenbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Kärcher KM 70/20 C 2SB Teppichkehrer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER1.517-131.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-131.0
EAN/GTIN:
     4054278809519
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Bodenkehrer
Teppichkehrer
Handkehrmaschine KM 70/20 C S2B mit 45 Liter Kehrgutbehälter

Anwendung
Ideale Wahl für die Reinigung von kleinen Produktionsstätten, Parkplätzen, Einkaufszentren, Schulen, Werkstätten, Busstationen und Bahnhöfen sowie in Außenbereiche von Bürogebäuden.

Ausführung
• mit 2 Seitenbesen
• mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven
• Schubbügel klappbar und in 3 verschiedenen Höhen einstellbar
• Mit Staubfilter für eine saubere Abluft beim Kehren
• Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 480 mm
• Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Ausführung
• Reinigung erfolgt bis zu 6 Mal schneller als bei Einsatz eines normalen Besen.
• Praktisch wartungsfrei: Eine einfache mechanische Konstruktion. Kein Motor und keine Batterie.
• Einfach zu steuern dank großer Räder

Lieferung
Hauptkehrwalze, 2 Seitenbesen, klappbarer Bügel
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
45 l
Flächenleistung pro Stunde max.:
3920 m²
Arbeitsbreite max.:
980 mm
Länge:
860 mm
Breite:
750 mm
Modell:
KM 70/20 C S2B
Energieeffizienzklasse:
0 - nicht zutreffend
Höhe:
400 mm
Gewicht:
22 kg
Länge x Breite x Höhe:
860 x 750 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: kärcher bodenkehrer, teppichkehrer, Reinigunsgeräte, Boden-, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, Bodenreinigung, Kehrmaschinen, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Handkehrer, Kehrer, KÄRCHER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,14*
€ 657,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,57*
€ 657,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,97*
€ 660,05*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,52*
€ 662,21*
Frei Haus
ab € 523,27*
€ 695,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,72*
€ 782,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,55*
€ 769,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,11*
€ 705,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,51*
€ 665,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.517-151.0
ab € 334,54*
Zubehör
Kärcher
1.517-106.0
ab € 452,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.