Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 5200 g, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage
Laborwaage
Artikel-Nr.:
     103-985080
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 5.2K5
EAN/GTIN:
     4045761028401
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 5200 g, Ablesbarkeit 5 g, Wägeplatte 150 mm.

Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.

Universelle Kleintierwaage für den mobilen und stationären Einsatz. Ideale Tischwaage zum Wiegen von Kleintieren oder für das Labor. Besonders flache Bauweise. Wägeplatte, abnehmbar. Hygienisch und leicht zu reinigen. Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren. Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung. Haken für Unterflurwägungen serienmäßig. Startbereit: Batterien inklusive.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
5.2 kg
Wägebereich min.:
0 kg
Ziffernschritt:
5 g
Maße Wägeplattform:
Ø 150 mm
Wägeplattformmaterial:
Kunststoff
Höhe:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, KERN, 985080 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,90*
€ 46,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,08*
€ 46,89*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 38,23*
€ 46,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 48,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 54,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,22*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,41*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 20,89*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.