Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 5.2K5 EMB 5.2K5 Briefwaage Wägebereich (max.) 5.2kg Ablesbarkeit 5g batteriebetrieben,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q51767
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 5.2K5
EAN/GTIN:
     4045761028401
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Das Einsteigermodel im Low-Cost Bereich von KERN®. Die zuverlässige Waage wird startbereit mit Batterien geliefert und kann optional auch mit einem Netzadapter betrieben werden. Das Gerät verfügt über eine Lastaufnahme durch einen Haken an der Waagenunterseite und kann somit auch zum Wiegen hängender Lasten eingesetzt werden.
Features:
Mit Haken an der Waagen-Unterseite
Auch zum Wiegen hängender Lasten geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
244 mm
Farbe:
weiß
Breite:
170 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
EMB 5.2K5
Wägebereich (max.):
5.2 kg
Stromversorgung:
batteriebetrieben + netzbetrieben (Optional)
Herstellerfarbe:
Weiß
Spannungs-Versorgung (Details):
3 V/DC (2 x Mignonbatterie Typ AA)
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
5 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Ø):
150 mm
Ablesbarkeit:
5 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Briefwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,93*
€ 46,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,03*
€ 46,92*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 38,01*
€ 46,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 48,31*
€ 14,90*
ab € 35,82*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,61*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,02*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.