Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Kunststoffband 2000m Bruchlast: ca. 4000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PET Kunststoffband 2000m Bruchlast: ca. 4000N
PET Kunststoffband 2000m Bruchlast: ca. 4000N
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198304020
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     4030198304020
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Kunststoffband-Umreifungs-Set, PET Kunststoffband grün geprägt

• Hohe Festigkeit und geringe Dehnung
Passendes Band für Abrollwagen Ø 406 mm.
Bandkern Ø 406 mm.

Weitere Informationen:
Maße:
16x0,65 mm
Rollenlänge:
2500 m
Bruchlast ca.:
4000 N
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Stück
€ 4,95*
ab € 72,83*
€ 93,21*
2 Tage
76
pro Stück
€ 5,90*
ab € 76,25*
€ 93,65*
Lager 7
65
pro Stück
€ 4,79*
ab € 76,04*
€ 93,66*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 73,79*
€ 93,70*
1 Tag
76
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 94,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Meter (ab € 0,03802* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 195,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 125,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 185,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 168,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 314,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79059
ab € 468,87*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 61,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 115,57*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79809
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.