Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, aus Kunststoff, VE 5 Stk, HxBxT 297 x 210 x 12 mm, DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-970495
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4867 37
EAN/GTIN:
     4005546405575
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
Türschild, aus Kunststoff, VE 5 Stk, HxBxT 297 x 210 x 12 mm, DIN A4.

Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster, das sich nach oben schieben und nach vorne aufklappen lässt. Leichtes Austauschen der von Ihnen gedruckten Einlagen. Befestigung durch Anschrauben oder Ankleben, Montageset beiliegend.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
12 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben, selbstklebend
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Kunststoff
Format:
DIN A4
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
graphit
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,85*
€ 20,00*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,15*
€ 20,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,23*
€ 20,50*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,81*
€ 21,33*
Lager 103
25
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,586*
€ 22,426*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,426*
€ 26,68694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,176*
€ 25,19944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,436*
€ 24,31884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,586*
€ 20,92734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485602
ab € 3,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.