Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, aus Kunststoff, VE 5 Stk, HxBxT 106 x 149 x 12 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-970491
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4861 37
EAN/GTIN:
     4005546404677
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild, aus Kunststoff, VE 5 Stk, HxBxT 106 x 149 x 12 mm.

Stabiles ABS-Kunststoffgehäuse mit Sichtfenster, das sich nach oben schieben und nach vorne aufklappen lässt. Leichtes Austauschen der von Ihnen gedruckten Einlagen. Befestigung durch Anschrauben oder Ankleben, Montageset beiliegend.
Weitere Informationen:
Breite:
149 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
12 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben, selbstklebend
Abdeckungsmaterial:
Acryl
Rückplattenmaterial:
Kunststoff
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Rahmenfarbe:
graphit
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschild 149x105,5mm, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, DURABLE, 970491 49, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 9,92*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,47*
€ 9,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,84*
€ 10,23*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 10,90*
Lager 103
45
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,458*
€ 12,576*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,576*
€ 14,96544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,242*
€ 14,56798
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,118*
€ 14,42042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,098*
€ 14,39662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,458*
€ 12,44502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.