Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwellenbrücke, zweiteilig, Tragfähigkeit 500 kg, LxB 600 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwellenbrücke, zweiteilig
Schwellenbrücke, zweiteilig
Schwellenbrücke, zweiteilig
Schwellenbrücke, zweiteilig
Artikel-Nr.:
     103-969062
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.10.000
EAN/GTIN:
     4045012024718
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Schwellenbrücke, zweiteilig, Tragfähigkeit 500 kg, LxB 600 x 700 mm.

Die zweiteilige Schwellenbrücke ist bei unterschiedlich hohen Türschwellen einsetzbar. Sie ist sehr leicht und handlich. Die Schwellenbrücke ist keine selbsttragende Brücke, d.h. der Drehpunkt in der Mitte muss immer auf der Schwelle aufliegen. Die quer profilierte Fahrfläche sorgt für ein sicheres Befahren der Schwellenbrücke.

Hilfsmittelnummer zur Verrechnung mit der Krankenkasse (in DE): 22.50.01.0080.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
600 mm
Breite:
700 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Höhendifferenz:
15 - 60 mm
Gewicht:
7 kg
Oberfläche:
geschlossen
Ausstattung:
zweiteilig
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, 969062 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Rollstuhlrampen, Überfahrbrücke, Überfahrbrücken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,92*
€ 187,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 188,54*
13 Tage
35
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 207,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,31*
€ 267,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,60*
€ 217,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
307.10.001
ab € 214,07*
Ähnlich
Altec
307.00.108
ab € 119,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.