Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwellenbrücke, aufliegend, TK 500 kg, Breite 700 mm 132336-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132336-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.10.000
EAN/GTIN:
     4045012024718
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe
Schwellenbrücke, aufliegend, TK 500 kg, Breite 700 mm Türschwellen und Bodenerhöhungen können manchmal ein Hindernis darstellen. Eine Schwellenbrücke, die faltbar ist, schafft da Abhilfe. Mit dem Klappmechanismus passen Sie die Brücke individuellen Gegebenheiten an und überfahren Hindernisse problemlos. Mobile Schwellenbrücke, faltbar und flexibel im Einsatz Die profilierte Oberfläche garantiert ein sicheres Befahren Langlebig durch solide Aluminiumbauweise Ideal geeignet als Rollstuhl-Türschwellenbrücke Verladehilfe Typ = Verladebrücken Tragkraft pro Stück = 500 kg Breite = 700 mm Länge = 600 mm Höhendifferenz = 15 - 60 mm Witterungsbeständig = ja Bügel/Griffe = ohne
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bügel/Griffe:
ohne
Höhendifferenz:
15 - 60 mm
Länge:
600 mm
Tragkraft pro Stück:
500 kg
Verladehilfe Typ:
Verladebrücken
Witterungsbeständig:
ja
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
610.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schwellenbrücke, rollstuhlrampe altec, auffahrrampe rollstuhl, Verladebrücken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,08*
€ 188,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 189,03*
Lager 4445
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 208,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,15*
€ 262,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,15*
€ 238,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
307.10.001
ab € 215,28*
Ähnlich
Altec
307.00.108
ab € 119,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.