Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung, mit Gleitern, Kunstleder.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-952621
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     02033
EAN/GTIN:
     4260046921165
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl, Keilnut-Höhenverstellung, mit Gleitern, Kunstleder.

Mit Keilnut-Höhenverstellung. Pulverbeschichtetes Vierkantrohr. Inklusive Rollen.

Ein stabiles und kippsicheres Gestell mit fünf Füßen, gefertigt aus pulverbeschichtetem Vierkantrohr aus Stahl. Es ist mit Rollen ausgestattet, die abhängig von der Belastung automatisch gebremst werden. Für optimale Ergonomie sorgt die pendelnd gelagerte Rückenlehne, die sich stufenlos in Höhe und Tiefe verstellen lässt. Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne können in der Neigung angepasst werden. Ihr Nutzen liegt in der robusten und langlebigen Sitztechnologie, die zu einem attraktiven Preis angeboten wird, ergänzt durch eine Keilnut zur Höhenverstellung.

Ergonomie: Pendelnd gelagerte Rückenlehne, stufenlos höhen- und tiefenverstellbar. Sitz und Rückenlehne mit Neigungsverstellung. Ihr Vorteil: Robuste und langlebige Sitztechnik zu attraktiven Preisen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Keilnut
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Höhenverstellbereich:
500 - 690 mm
Rückenlehnenhöhe:
240 mm
Sitzbreite:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, meychair, 952621 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.