Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptafel, mobil, Stahlblech, beschichtet, BxH 1500 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klapptafel, mobil
Klapptafel, mobil
Klapptafel, mobil
Artikel-Nr.:
     103-945225
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6338184
EAN/GTIN:
     4002390047326
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
Klapptafel, mobil, Stahlblech, beschichtet, BxH 1500 x 1000 mm.

Bis zu 6 m² Schreibfläche auf kleinstem Raum. Sechs beschreibbare Seiten. Zwei ausklappbare Flügel. Stabile Scharniere aus Metall. Arbeitsflächen aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet. Magnethaftend, beschreibbar und trocken abwischbar. Stabiles, gewölbtes Profil. Stabile graue Eckverbindungen. Besonders standsicheres Gestell, silberfarben pulverbeschichtet. Ansprechender Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium. Müheloses Wegrollen der Tafel, feststellbare Doppellenkrollen.

Die praktische Klapptafel aus dem Hause MAUL® überzeugt durch ihre Qualität und das einfache Handling. Wer auch im kleinsten Raum viel Schreibfläche benötigt, liegt bei diesem Modell richtig. Sechs beschreibbare Seiten bieten durch die Flügeltürtechnik viel Platz - die stabilen Scharniere sorgen für angenehmen Schreibkomfort auf allen Flächen. Das robuste, silberfarbene Gestell lässt sich durch die Doppellenkrollen verschieben - bei Benutzung der magnethaftenden, beschreibbaren Arbeitsfläche können sie die Rollen einfach und sicher feststellen. Je nach Umfang Ihrer Arbeit können Sie die Tafel bei einer Breite von nur 1,50 m geschlossen halten, bei geöffneten Flügeln verdoppelt sich die Breite und bietet damit ganze 6 m² Platz für Ihre Notizen. Tafelgröße 1000 x 1500 mm. Flügel jeweils 1000 x 750 mm. Außenmaß, geschlossen, 1580 x 1950 x 650 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klapptafeln mobil
Oberfläche:
beschichtet
Eigenschaft:
klappbar, fahrbar, magnethaftend, beidseitig beschreibbar
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Tafelbreite:
1500 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Flügeltafel, Klapp-Tafel, Klappschiebetafel, Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnet mobil 150x100cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, MAUL, 945225 49, Klapptafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 45,00*
ab € 603,28*
€ 661,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 636,46*
€ 688,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,55*
€ 723,71*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 687,70*
€ 740,16*
Frei Haus
ab € 718,66*
€ 775,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,75*
€ 819,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,74*
€ 779,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,25*
€ 766,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,95*
€ 757,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,46*
€ 757,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6382599
ab € 2,99*
Zubehör
Maul
6382799
ab € 3,11*
Zubehör
Maul
6175202
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6175213
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6175225
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6175235
ab € 2,53*
Zubehör
Maul
6175255
ab € 2,52*
Zubehör
Maul
6175290
ab € 2,51*
Zubehör
Maul
6176202
ab € 2,24*
Zubehör
Maul
6176213
ab € 2,22*
Zubehör
Maul
6176225
ab € 2,22*
Zubehör
Maul
6176235
ab € 2,24*
Zubehör
Maul
6176255
ab € 2,23*
Zubehör
Maul
6176290
ab € 2,22*
Zubehör
Maul
6177202
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.