Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-945217 Herst.-Nr.: 6305284 EAN/GTIN: 4002390029865 |
| |
|
| | |
| Whiteboard, Stahlblech, emaillebeschichtet, BxH 1800 x 1200 mm.
Oberfläche emailliert. Sehr robust, gut zu reinigen und langlebig. Elegantes und stilsicheres Design. Anwendung wahlweise im Quer- oder Hochformat. Verschiebbare Ablageschale. Sehr komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Stabiles, gewölbtes Hohlkammerprofil. Runde Eckverbindungen. Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche aus Stahlblech.
Mit einem MAUL® Whiteboard sichern Sie sich hohe Qualität für Ihre Präsentation. Die verschiedenen Größen und Ausführungen bieten vielfältige Möglichkeiten für große und kleine Konferenz- oder Besprechungsräume. Das schlichte aber ansprechende Design wird durch hohe Stabilität ergänzt. Die magnethaftende Oberfläche ist praktisch für die Anbringung von unterschiedlichen Dokumenten. Die Beschriftung mit Whiteboard-Stiften ist einfach trocken abwischbar und bietet viel Spielraum für Ihre Notizen. Die verschiebbare Ablageschale bietet eine gern genutzte Aufbewahrung der Stifte. Für die Montage benötigen Sie keine Wasserwaage - die Ausrichtung erfolgt über mitgelieferte Exzenter-Elemente. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | beschreibbar, magnethaftend | Ausstattung: | Ablageschale | Tafelbreite: | 1800 mm | Tafelhöhe: | 1200 mm | Tafelfarbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, MAUL, 945217 49, Emailletafel, Emailletafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 275,40* | € 333,17* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,25* | € 349,49* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 324,92* | € 396,23* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,42* | € 418,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,34* | € 425,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|