Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard 2000 MAULpro Emaille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Aufhängung des Boards
GS-Zeichen
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6305284
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6305284
EAN/GTIN:
     4002390029865
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Das Maximum an Stabilität, Funktion und Qualität
  • Emaille-Oberfläche: Besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich
  • Langzeitbeständig: Garantie 30 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
  • Made in Germany, GS-Zeichen
  • Genial: Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche
  • Praktisch: Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt
  • Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Höchste Stabilität: Robustes Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
  • Mehr Haftkraft: Extrastarke Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
  • Schont die Wand: Zwischen Arbeitsfläche und Wand zirkuliert Luft
  • Verschiebbare Ablegeschale aus Kunststoff
  • Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf Ablageschale
  • Mehr Vielfalt: Viele Größen auch mit Kork-, Struktur- und Textil-Oberfläche erhältlich
  • Ab einer Größe von 120 x 180 cm: 10 Tage Lieferzeit
  • Besonders im Design
  • Abstand der Arbeitsfläche zur Wand kompensiert Wand-Unebenheiten
  • Arbeitsfläche in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung
  • Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden
  • Ab einer Größe von 90 x 120 cm Rückseite mit Metall gegenkaschiert
  • Verpackung recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiles, Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Besonders verschleißfest. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
180
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
emaillebeschichtetes Stahlblech, besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich
beidseitig beschreibbar:
Nein
Masse Gewicht:
18,52
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
emaillebeschichtetes Stahlblech
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Herstellerprodukttyp:
Emaille
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard 2000 MAULpro
Zubehör für die Wandbefestigung:
Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,96*
€ 395,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,36*
€ 388,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,09*
€ 339,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.