Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsständer aus Acryl, DIN A4, HxBxT 290 x 210 x 90 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Präsentationsständer aus Acryl
Präsentationsständer aus Acryl
Artikel-Nr.:
     103-945164
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5X8596-19
EAN/GTIN:
     4005546889092
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Präsentationsständer aus Acryl, DIN A4, HxBxT 290 x 210 x 90 mm, VE 10 Stk.

Zur optimalen Platzierung von Informationen z.B. auf Tagungen, Messen, Ausstellungen und an Rezeptionen. Aus hochwertigem, glasklaren Acryl. Besonders rutsch- und standfest durch selbstklebende Gummifüße.
Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Acryl
Format:
DIN A4
Produkttyp:
Prospektständer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,37*
€ 13,07*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,82*
€ 13,25*
9 Tage
4
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,29*
€ 13,80*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 14,53*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,63*
€ 140,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,43*
€ 167,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,47*
€ 161,21
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 134,11*
€ 159,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,56*
€ 151,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,72*
€ 146,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 120,12*
€ 142,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 112,63*
€ 134,03
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 11,263* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859719
ab € 8,03*
Ähnlich
Durable
858719
ab € 6,70*
Ähnlich
Durable
858919
ab € 10,89*
Ähnlich
Durable
858819
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.