Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A5, 150 x 210 x 80 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A5, 150 x 210 x 80 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A5, 150 x 210 x 80 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A5, 150 x 210 x 80 mm, transparent
DURABLE PRÄSENTATIONSSTÄNDER A5, 150 x 210 x 80 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-859719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     859719
EAN/GTIN:
     4005546889115
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Standfester Tischaufsteller A5. Mit optimalem Lesewinkel für Empfangsbereiche etc. • Schnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch seitliche Entnahme • Optimale Lesbarkeit durch glasklares Acryl und ergonomischen Lesewinkel • Rutsch- und standfest durch selbstklebende Gummipads • Optimale Platzierung von Informationen am Empfangsbereich oder bei Messen und Ausstellungen • Für Informationen im Format A5
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8597
Außenmaße (B x H x L/T):
150 mm x 210 mm x 80 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
150 mm x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, preishinweis-aufsteller, aufsteller, tisch-aufsteller, menükarten-aufsteller, aktionshinweis-aufsteller, thekenaufsteller, tischaufsteller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859619
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.