Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent
DURABLE Tischaufsteller PRESENTER A4, 212 x 323 x 85 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-858919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     858919
EAN/GTIN:
     4005546802237
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Beidseitig lesbarer Tischaufsteller. Aluminiumstandfuß mit Klemmsystem für sicheren Halt der Einlage. • Tischaufsteller mit Aluminiumstandfuß • Glasklare Acrylplatte mit Klemmsystem für sicheren Halt • Einfaches Entnehmen und Auswechseln der Einlage • Beidseitig lesbar • Für Informationen im Format A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8589
Außenmaße (B x H x L/T):
212 mm x 323 mm x 85 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
PRESENTER
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
212 mm x 323 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischaufsteller a4 dachform, tischprospekthalter durable, tischprospekthalter, tischaufsteller, presenter, menükartenhalter, thekenaufsteller, tresenaufsteller, aufsteller, tischschild
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 230 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859619
ab € 9,38*
Ähnlich
Durable
858719
ab € 6,70*
Ähnlich
Durable
858819
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.