Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreifen, Rad mit 1-teiliger Stahlblech-Tiefbettfelge, Rad-Ø x Breite 400 x 100 mm, Reifenprofil Block, mit Kugellager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreifen
Luftreifen
Luftreifen
Artikel-Nr.:
     103-944411
Hersteller:
     LFS Kerkhoff
Herst.-Nr.:
     51149-0240
EAN/GTIN:
     4250621200228
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Nylonrad
Luftreifen, Rad mit 1-teiliger Stahlblech-Tiefbettfelge, Rad-Ø x Breite 400 x 100 mm, Reifenprofil Block, mit Kugellager.

Auf Stahlblech-Felge. Sehr gute Stoßdämpfung. Geringer Rollwiderstand bei schlechten Böden. Durch Luftpolster sehr bodenschonend.

Mit 1-teiliger, schwarz pulverbeschichteter, verschweißter Stahlblech-Tiefbettfelge. Räder mit eingeschweißtem Nabenrohr aus Stahl.

Bitte Luftdruck beachten: Bei Minderdruck um 0,5 bar verringert sich die Tragfähigkeit um ca. 15%, bei 1,0 bar um ca. 30%. Für optimale Laufeigenschaften muss der Luftdruck konstant auf Solldruck gehalten werden. Wir empfehlen den Luftdruck regelmäßig zu prüfen.

Pannensichere Ausführung online. Andere Naben-Bohrungen, Polyamid-Gleitlager, diverse Radgrößen mit Kunststoff-Felgen und andere Bereifungen sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Luftreifen
Felgenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Felgenausführung:
Tiefbett, verschweißt
Raddurchmesser:
400 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
300 kg
Radbreite:
100 mm
Radlagerung:
Präzisions-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad d 400mm, polyurethan reifen, 944411 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Lufträder, Luftreifen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Sackkarrenrad, Sackkarrenräder, Schubkarrenräder, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.