| |
|
| Artikel-Nr.: 103-944410 Herst.-Nr.: 51151-2210 EAN/GTIN: 4250621200211 |
| |
|
| | |
| Luftreifen, Rad mit 1-teiliger Stahlblech-Tiefbettfelge, Rad-Ø x Breite 400 x 100 mm, Reifenprofil Block, mit Rollenlager.
Auf Stahlblech-Felge. Sehr gute Stoßdämpfung. Geringer Rollwiderstand bei schlechten Böden. Durch Luftpolster sehr bodenschonend.
Mit 1-teiliger, schwarz pulverbeschichteter, verschweißter Stahlblech-Tiefbettfelge. Räder mit eingeschweißtem Nabenrohr aus Stahl.
Bitte Luftdruck beachten: Bei Minderdruck um 0,5 bar verringert sich die Tragfähigkeit um ca. 15%, bei 1,0 bar um ca. 30%. Für optimale Laufeigenschaften muss der Luftdruck konstant auf Solldruck gehalten werden. Wir empfehlen den Luftdruck regelmäßig zu prüfen.
Pannensichere Ausführung online. Andere Naben-Bohrungen, Polyamid-Gleitlager, diverse Radgrößen mit Kunststoff-Felgen und andere Bereifungen sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Luftreifen | Felgenmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Felgenausführung: | Tiefbett, verschweißt | Raddurchmesser: | 400 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 300 kg | Radbreite: | 100 mm | Radlagerung: | Rollenlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, 944410 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Lufträder, Luftreifen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Sackkarrenrad, Sackkarrenräder, Schubkarrenräder, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| |