Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie, HxBxT 1030 x 1000 x 420 mm, 2 Fachböden, 2,5 Ordnerhöhen, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie
Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie
Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie
Artikel-Nr.:
     103-927781
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3242-00
EAN/GTIN:
     4050646266700
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie, HxBxT 1030 x 1000 x 420 mm, 2 Fachböden, 2,5 Ordnerhöhen, schwarzgrau.

Komplett im Korpus versenkbare Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde, leichtgängig und geräuscharm. Serienmäßige Niveauregulierung, bequem von innen einstellbar. Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in vielen Maßen und Farben.

Belastbare, 0,88 mm starke Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Abschließbar mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Inneneinrichtung im 15-mm-Raster verstellbar. Tragkraft pro Fachboden ca. 50 kg. Sockelhöhe ca. 100 mm. Höhenverstellbare Kunststoffgleiter.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rollladenschränke
Außenbreite:
1000 mm
Außenhöhe:
1030 mm
Außentiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
schwarzgrau
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Ordnerhöhen:
2.5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, rolladenschrank 2 böden, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, C+P, 927781 49, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Horizontal-Rollladenschrank, Horizontal-Rollladenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 347,40*
€ 426,03*
29 Tage
1
Frei Haus
ab € 407,04*
€ 474,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,85*
€ 474,18*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,45*
€ 475,72*
Frei Haus
ab € 421,74*
€ 501,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,20*
€ 561,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.