Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akten-Sideboard Omnispace 324200S10080 1030x1000x420mm sgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/412/a010412q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/412/a010412q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820016687
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     324200S10080
EAN/GTIN:
     4050646266700
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Büro-Sideboard Omnispace. Leichtgängige Rollladentür. Niveauregulierung von innen einstellbar. Voller Zugriff auf den Innenraum. Rollladentür mittig anschlagend mit Hakenriegelschloss. Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Omnispace
Maße:
1.000 x 1.030 x 420 mm (B x H x T)
Anzahl der Fachböden:
2 Fachböden
Tragfähigkeit des Fachbodens:
50
Höhe des Fachbodenrasters:
15
Form des Griffes:
Griffmulde
Schließung vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
45,32
Werkstoff der Front:
Kunststoff
Werkstoff des Fachbodens:
Stahl, lackiert
Werkstoff des Korpus:
Stahl, lackiert
Farbe:
schwarzgrau
Farbe des Griffes:
schwarz
Farbe des Fachbodens:
schwarzgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Rollladenschrank Omnispace
Lieferhinweis:
Ja
Anzahl der Ordnerhöhen:
2 Ordnerhöhen
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, aktenschrank stahl, rolladenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelserien, Büroschrank, Büroschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,31*
€ 479,79*
38 Tage
1
Frei Haus
ab € 412,90*
€ 479,96*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,79*
€ 483,07*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 415,83*
€ 500,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,72*
€ 519,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,23*
€ 591,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,83*
€ 494,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10002
ab € 133,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1004
ab € 78,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291189
ab € 70,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
291188
ab € 70,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 19,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 22,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80
ab € 18,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811
ab € 132,12*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811
ab € 138,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.