Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000
C+P Sideboard mit Rollladen Omnispace, H1030xB1000
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3242-00|S10080
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3242-00|S10080
EAN/GTIN:
     4050646266700
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff- Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 integrierte Niveauregulierung bis 10 mm, bequem von innen justierbar, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast 50 kg, Maße (H x B x T): 1030 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Rollladen: RAL 7021 Schwarzgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1030 mm | 1030
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
45 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Material Rollladen:
Kunststoff
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 Stück
Schließung:
Hakenriegel
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Traglast Einlegeboden:
50 KG
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Material Korpus:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Aufhängung Front:
Laufschienen
Ausführung Front:
Rollladen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Für Türanschlag:
rechts
Griff:
Griffmulde schwarz
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
EAN Code:
4050646266700
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sideboard, Site-Board, rolladenschrank 2 böden, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,44*
€ 508,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,23*
€ 490,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,90*
€ 466,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,17*
€ 414,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.