| |
|
| Artikel-Nr.: 103-920280 Herst.-Nr.: 04205-00000-00 EAN/GTIN: 4005802058156 |
| |
|
| | |
| PP-Klebefilm, tesafilm® 4205 Standard, VE 72 Rollen, transparent, Bandbreite 25 mm.
Für alle Bereiche der Innenverpackung. Gute Klebkraft.
Bandbreite 25 mm, Bandlänge 66 m. Gesamtstärke 45 µm. Verpackungseinheit 72 Rollen.
Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen. Weitere Informationen: | | Klebeart: | Naturkautschuk | Trägermaterial: | PP | Bandbreite: | 25 mm | Bandlänge: | 66 m | Kerndurchmesser: | 76,2 mm | Farbe: | transparent | Materialstärke: | 45 µm | Produkttyp: | Klebefilme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, pp-klebeband, pp-packband transparent, tesa, 920280 49, Klebeband, Klebebandabroller, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Tesa®-Film, Tesa®-Filme, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Tesafilm, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,49* | € 90,64* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,63056* | € 92,61* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,60048* | € 92,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 73,15056* | € 94,85064* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,54056* | € 101,24064* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 72 Rollen (ab € 0,96514* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|