| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2815004007 Herst.-Nr.: 04205-00000-00 EAN/GTIN: 4005800058158 |
| |
|
| | |
| tesafilm® 4205 PPtesafilm® 4205 ist ein transparenter Standard Verpackungsklebefilm basierend auf einen PP-Träger und einer Naturkautschukklebmasse.Weitere Informationen: | | Länge: | 66 m | Farbe: | Transparent | Breite: | 25 mm | Stärke: | 45 µm | Träger: | PP-Film | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesafilm®, 4205, PP, tesafilm® 4205 PP 66m x 25mm Transp..tesafilm 4205 PP 66mx25mm Transp., Klebeband, Tesafilm-4205, Tesa-4205, 04205-00000-00, tesafilm® 4205 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 72 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 0,86* | € 1,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 71,35* | € 90,58* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 72,03024* | € 91,68048* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 73,37016* | € 94,29048* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 61,62048* | € 101,3004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 72 Stück (ab € 1,00042* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|