| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04205-00000-00 Herst.-Nr.: 04205-00000-00 EAN/GTIN: 4005800058158 |
| |
|
| | |
| tesafilm 4205 PP, 66m x 25mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 66 m | Breite: | 25 mm | Menge pro VE: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 25mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebe-Streifen; Klebebandstreifen; Klebefilm; Klebestreifen; Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,03* | € 88,85* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 61,69032* | € 91,48032* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,63* | € 91,48032* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 72,83016* | € 94,26024* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,08* | € 100,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 72 Rollen (ab € 0,85681* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|