Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, tesapack® 4120, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
PVC-Packband
PVC-Packband
Artikel-Nr.:
     103-920257
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00042-00
EAN/GTIN:
     4005800003400
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
PVC-Packband, tesapack® 4120, VE 36 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Für den Verschluss mittelschwerer und schwerer Kartonagen. Feste Verklebung auf Well- und Vollpappe. Gleichmäßig und leise abrollend.

Gesamtstärke 49 µm. Naturkautschuk.

PVC-Band Reißfest, hohe Klebkraft, leise und gleichmäßig abrollend - für alle Kartonagen.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Kerndurchmesser:
76,2 mm
Farbe:
braun
Materialstärke:
49 µm
Produkttyp:
PVC-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, tesa, 920257 49 (TPL50b), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Tesaband, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 3,61*
5 Tage
995
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,63*
2 Tage
951
6
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 2,84*
€ 3,63*
3 Tage
713
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,92*
€ 3,71*
Lager 103
61
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 126,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,96*
€ 151,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,69*
€ 149,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 124,42*
€ 148,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,46*
€ 140,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,15*
€ 134,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 107,32*
€ 127,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 106,70*
€ 126,97
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 2,96389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,67*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,76*
Zubehör
k.A.
ab € 6,12*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,84*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,28*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,77*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.