Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen
Artikel-Nr.:
     103-903615
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03913
EAN/GTIN:
     4030127039139
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leicht-Rollenbahn, Stahlrahmen mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 500 mm, Achsabstand 100 mm, Länge 1 m.

Optimiert den Materialfluss im Unternehmen. Modulares System, dadurch individuell anpassbar. Durch das sehr geringe Eigengewicht flexibel einsetzbar.

Diese Leicht-Rollenbahn von GURA verbessert den betrieblichen Materialfluss schnell und einfach. Das vielseitige Baukastensystem ermöglicht eine individuelle Anpassung nach Ihren Bedürfnissen. Stabile Seitenprofile aus Stahl mit 20 x 60 x 20 mm. Kugelgelagerte Kunststoffrollen, Ø 50 mm bzw. Federachse mit Ø 8 mm. Zusammenstellung: - Benötigte Förderstrecke aus Einzelbahnstücken zusammenstellen und Bedarf an Geraden und Kurven festlegen. - Bahnbreite nach der größten und Achsabstand der Rollen nach der kleinsten Größe des Fördergutes bestimmen. - Bei Achsabstand 75 mm beträgt die Effektivlänge bei 1 m = 975 mm, bei 2 m = 1950 mm. - Nutzen Sie unseren individuellen CAD-Service für eine umfassende Komplettplanung.

Lieferung ohne Doppelständer, Schnellverbinder, Schutzkappen und Seitenführungen.

Sonderausführungen, 45°-Kurven und Durchgänge auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung Rahmen:
Stahl, verzinkt
Bahnbreite:
500 mm
Bauhöhe:
70 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Länge:
1 m
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollen-Material:
Kunststoff
Achsabstand:
100 mm
Fördergutlänge:
300 - 1000 mm
Fördergutbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, gura rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Gura, 903615 49, Bahn, Bahnen, Fördertechnik, Leichtrollenbahn, Leichtrollenbahnen, Rollbahn, Rollbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,96*
€ 174,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,12*
€ 174,54*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,41*
€ 187,08*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,26*
€ 197,97*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 222,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,42*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,81*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,18*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 97,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 69,00*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,22*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,91*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.