Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 500mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 500mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208428
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03913
EAN/GTIN:
     4030127104608
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
11 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3913
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, gura rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208428, 30208428
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,56*
€ 174,54*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 187,08*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,84*
€ 191,42*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,08*
€ 197,97*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 222,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,95*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.