Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchte MAULjuvis sensor, mit Bewegungssensor, dimmbar, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Leuchte MAULjuvis sensor
LED-Leuchte MAULjuvis sensor
LED-Leuchte MAULjuvis sensor
Artikel-Nr.:
     103-827565
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
LED-Leuchte MAULjuvis sensor, mit Bewegungssensor, dimmbar, schwarz.

Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung. Der Tageslichtsensor reguliert die Lichtabgabe der Leuchte je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum. Stufenlos einstellbarer Dimmer an der Säule je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen. Abstrahlung nach oben ca. 50% und nach unten ca. 50%. Energiesparend und komfortabel: Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor. Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung. Hohe Lichtqualität, unabhängig von natürlicher oder künstlicher Umgebungsbeleuchtung. Keine störenden Nebengeräusche und kein Flimmern, das Licht startet sofort und flackerfrei.

Stabile Säule aus Aluminium, 350 x 530 mm, Leuchtenkopf geschlossen, 280 x 610 mm. 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten und nach oben, 1280 Lux bei 110 cm. Extrem niedriger Energieverbrauch mit ca. 80 Watt. Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 16 kWh/1000h, 32 kWh/1000h. Nutzlichtstrom je Lichtquelle 2255 Lumen, 4549 Lumen. 20000 Stunden Lebensdauer der LEDs. Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 300 x 450 mm, mit ausgeschnittener Fußplatte, kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Schalter an Säule in ca. 1200 mm Höhe.

Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse:
D (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
80 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
80 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex:
81
Max. Beleuchtungsstärke:
1920 Lux
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Arbeitsplatzstandleuchte, Büro Standlampe, Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Deckenfluter, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led standleuchte dimmbar, automatik schalter, standlampe led, MAUL, 827565 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Standleuchten, Stehlampen, Stehleuchten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
€ 5,50*
ab € 468,91*
€ 519,45*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 495,15*
€ 552,67*
€ 1,93*
ab € 500,46*
€ 557,20*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 499,25*
€ 557,53*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,11*
€ 754,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,47*
€ 897,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,14*
€ 881,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 733,73*
€ 873,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,96*
€ 856,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,98*
€ 836,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,11*
€ 799,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.