Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL LED Standleuchte Juvis mit Beweg./ Lichtsensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL LED Standleuchte Juvis mit Beweg./ Lichtsensor schwarz
MAUL LED Standleuchte Juvis mit Beweg./ Lichtsensor schwarz
Artikel-Nr.:
     832-478393
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258690
EAN/GTIN:
     4002390087247
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Die LED-Standleuchte MAULjuvis wartet mit zwei cleveren Funktionen auf, die zum einen Ihren Alltag im Büro ein ganzes Stück komfortabler machen und zum anderen Kosten und Energie einsparen: Sie verfügt über einen Bewegungssensor und einen Tageslichtsensor. Beide lassen sich separat ein- und ausschalten.

Bei eingeschaltetem Bewegungssensor wird das Licht automatisch nach einer halben Stunde ohne Bewegungserkennung gedimmt. Wird innerhalb der nächsten halben Stunde keine Bewegung erkannt, schaltet sich die Leuchte von allein aus. Dies ist bequem und energiesparend. Sollten Sie abends beim Verlassen des Büros vergessen, Ihre Standleuchte am Arbeitsplatz auszuschalten, brennt diese jetzt also nicht mehr die ganze Nacht durch.

Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe im Raum je nach Bedarf. So gibt die Leuchte beispielsweise morgens und abends mehr Licht ab als mittags. Auch das spart Energie und Kosten.

Die LED-Leuchte MAULjuvis leuchtet mit neutralweißem Licht von 4000 Kelvin. Dieses Licht wird am Arbeitsplatz von den meisten als angenehm zum Arbeiten empfunden.

Die Leuchte strahlt jeweils ca. 50% nach oben und nach unten ab, das heißt sie ist im Büro doppelt nützlich: Sie erhellt Ihre Arbeitsfläche und den Raum. Wieviel Licht Sie haben wollen, können Sie ganz individuell mit dem stufenlosen Dimmer einstellen.

Die 1,96 m hohe Standleuchte verfügt über einen stabilen Fuß aus Stahl. Dieser ist flach und kann dank einer Aussparung in der Mitte auch um ein Tischbein herum positioniert werden. Der Fuß steht also nicht im Weg und Sie können die Lichtquelle dort aufstellen, wo sie gebraucht wird – direkt am Schreibtisch.

Energiesparend, bequem, sicher und langlebig – die MAULjuvis vereint die wichtigsten Eigenschaften einer modernen Büroleuchte.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
C
weight:
13.918 kg
height:
0.140 m
width:
1.180 m
depth:
0.400 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 5,50*
ab € 465,80*
€ 519,17*
8 Tage
8
€ 5,87*
ab € 499,22*
€ 552,23*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 503,36*
€ 556,76*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 499,95*
€ 557,09*
9 Tage
4
€ 4,95*
ab € 568,09*
€ 629,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,76*
€ 662,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,93*
€ 657,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,18*
€ 644,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,67*
€ 629,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,36*
€ 599,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.