Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-82586-09 Herst.-Nr.: 8258690 EAN/GTIN: 4002390087247 |
| | |
|
|  |  |
 | LED-Stehleuchte MAULjuvis sensor (SCHW) 80 W LED (neutralweiß), 2255/4549lm, direktes/indirektes Licht, stufenlos dimmbar, Bewegungs- und Lichtsensor für stufenlose Beleuchtungsstärke, 196cm hoch - LED-Standleuchte MAULjuvis sensor mit geteiltet Abstrahlung. Ein Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung und schaltet das Licht nach weiteren 30 Min. komplett ab. Durch einen Tageslichtsensor verändert sich die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau. Höhe Leuchte: ca. 196 cm, Maße Leuchtenkopf: 28x61cm, Material: Aluminium (Säule/Kopf) und Stahl (Standfuß), Kabellänge: 2,5 m, Leuchtmittel: fest eingebaute LEDs 80W, Lebensdauer Leuchtmittel: 20.000 Stunden, Lichtfarbe: neutralweiß (4.000 Kelvin), Lichtstrom: 2255 und 4549 Lumen, Beleuchtungsstärke: 1920 Lux bei 85cm bzw. 1280 Lux bei 110 cm Abstand, gewichteter Energieverbrauch: 16 und 32 kWh/1000h. Ausführung: stufenlos dimmbar über Drehrad an der Säule, ausgeschnittene Fußplatte, stabile Säule (3,5x5,5cm). Die Lampen dieser Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferung direkt ab Werk. Energieeffizienzklasse D. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Arbeitsplatzstandleuchte, Büro Standlampe, Büro Standleuchte, Büro Stehleuchte, Deckenfluter, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led standleuchte dimmbar, automatik schalter, standlampe led, Leuchten, Bodenleuchten, LED-Lampen, LED Lampen, Bürolampen, Standlampen, Standleuchten, Stehlampen, Arbeitsplatzlampen, Stehleuchten, LED Leuchten, LED-Leuchten, Arbeitsplatzleuchten, Büroleuchten, Lampe, juvis, 82586 |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 465,80* | € 519,17* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 499,22* | € 552,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 503,36* | € 556,76* |  |  |  | Lager 3636 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 499,95* | € 557,09* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 568,09* | € 629,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|