Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Standleuchte MAULjuvis, dimmb., Bewegungs-/Lichtsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-8258690
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8258690
EAN/GTIN:
     4002390087247
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
  • Konstantlichtregelung durch Bewegungs- und Tageslichtsensor
  • Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen
  • Von jedem als angenehm empfunden: Kombinierte Arbeitsplatzbeleuchtung direkt/indirekt
  • Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 %
  • 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung
  • Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik
  • GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
  • Bewegungssensor: Dimmt das Licht automatisch nach 30 Min. ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Min. ohne Bewegungserkennung
  • Tageslichtsensor: Lichtabgabe ändert sich je Beleuchtungsniveau im Innenraum
  • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
  • Entblendung auf UGR <19 für ermüdungsfreies Sehen
  • Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
  • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
  • Verpackung recycelbar
  • Beleuchtungsstärke Leuchte:Indirekt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand - Direkt: 2.920 Lux bei 85 cm Abstand, 1.840 Lux bei 110 cm Abstand
  • Farbtemperatur (je Lichtquelle):4.000 Kelvin (neutralweiß)
  • Anzahl Lichtquellen:3
  • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle):C (Spektrum A bis G)
  • Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle):68 kWh/1000 h (34 kWh/1000 h & 2 x 17 kWh/1000 h)
  • Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle):50.000 h
  • Nutzlichtstrom (je Lichtquelle):13.060 Lumen (6.500 Lumen & 2 x 3.280 Lumen)
  • Material:Kopf: Aluminium, Metall - Säule: Aluminium, Metall
  • Maße:Kopf: 28 x 61 x 4.2 cm - Säule: 3.5 x 5.3 cm
  • Position Schalter:Säule
  • Stabiler, massiver Standfuß aus Stahl, 30 x 45 cm. Steht nicht im Weg: Ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden. Höhe: 196 cm
Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
196 cm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 519,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,74*
€ 599,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,91*
€ 558,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.