Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus 100% recyceltem PP, LxBxH 150 x 235 x 125 mm, VE 24 Stk, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus 100% recyceltem PP
Sichtlagerkasten aus 100% recyceltem PP
Artikel-Nr.:
     103-772778
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456268
EAN/GTIN:
     4005187562682
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus 100% recyceltem PP, LxBxH 150 x 235 x 125 mm, VE 24 Stk, grau.

100% RE-PP. Stapelsichtboxen in Industriequalität. Einsetzbar an Fahrgestellen, Fahrregalen, Wandpanels oder in Schränken.
Weitere Informationen:
Material:
Recycling-PP
Außenlänge:
150 mm
Außenbreite:
235 mm
Außenhöhe:
125 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
2.9 Liter
Innenlänge:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox grau, lagersichtbox, allit lagersichtbox, 772778 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1,93542*
€ 2,72334*
7 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 2,76*
11 Tage
unbekannt
24
€ 7,99*
ab € 2,10709*
€ 2,88709*
10 Tage
480
24
Frei Haus
ab € 2,63917*
€ 3,48917*
1
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,72334*
€ 3,24077
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,69417*
€ 3,20606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36417*
€ 2,81336
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,34542*
€ 2,79105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29542*
€ 2,73155
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93542*
€ 2,30315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 65,36016* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.