Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 125x150x235mm,Recycling-Kunststoff,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254883
254883
Artikel-Nr.:
     711-254883
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 150 x 235 mm
  • Aus Recycling-Kunststoff in grau
  • Hergestellt aus 100 % recyceltem Material
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
  • Beständig gegen Harze, Laugen, Fette und Öle
  • Boden geschlossen
  • Einfacher Transport durch Griffmulde an Stirn- und Rückseite
  • Mit Etikettenhalter
  • Mehrfach Umlaufenden Stapelrand und Führungsschiene
  • Rollenbahngeeignet

Suchbegriffe:
Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Regalkasten, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Stapelbox

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
ProfiPlus
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Euronorm:
nein
elektrisch leitend:
nein
Höhe:
125 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
235 mm
Material:
Recycling-Kunststoff
Anteil recyceltes Material:
100 %
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Umlaufenden Stapelrand und Führungsschiene
Griff:
Griffmulde an Stirn- und Rückseite
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
rollenbahngeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
Harze, Laugen, Fette, Öle
Farbe:
grau
Größe:
3 - HxBxT 125x150x235 mm
Gewicht:
4.176 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, allit lagersichtbox grau, lagersichtbox, allit lagersichtbox, Kunststoffbehälter, Kasten für Regale, Lagerbehälter, Regalkasten, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, Stapelbox
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
72
24
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,66*
14 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1,92542*
€ 2,69334*
5 Tage
1728
24
€ 7,99*
ab € 2,10709*
€ 2,84709*
5 Tage
72
24
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 2,97*
Lager 711
264
24
Frei Haus
ab € 2,63917*
€ 3,45917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,45917*
€ 4,11641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19917*
€ 3,80701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07917*
€ 3,66421
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,63917*
€ 3,14061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 83,02008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
456267
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.