Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456268 Werkstatt Sichtlagerkasten ProfiPlus Box RE 3stapelbar (L x B x H) 235 x 150 x 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R300222
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456268
EAN/GTIN:
     4005187562682
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Sinnvolle Zubehörteile wie Trennstege, Tragestangen und Etiketten ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene.
Features:
Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.
TÜV/GS-Zeichen
Hinweise:
Kompatibel zu vielen gängigen Boxen, Wand- und Ständersystemen
Weitere Informationen:
Tiefe:
235 mm
Höhe:
125 mm
Länge:
235 mm
Breite:
150 mm
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
120 mm
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Besonderheiten:
stapelbar
Material:
Recycling Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Produkt-Art:
Sichtlagerkasten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
552
24
Frei Haus
ab € 1,85542*
€ 2,53542*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 2,00667*
€ 2,70667*
15 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,74*
8 Tage
unbekannt
24
€ 7,99*
ab € 2,09709*
€ 2,79709*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.