Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtonne, Volumen 100 l, Höhe x Außen-Ø oben 840 x 420 mm, ohne Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechtonne
Stahlblechtonne
Artikel-Nr.:
     103-761549
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2025-00
EAN/GTIN:
     4040136202509
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Stahlblechtonne, Volumen 100 l, Höhe x Außen-Ø oben 840 x 420 mm, ohne Deckel.

Schwere Ausführung mit Fußverstärkung, ohne Deckel. Aus feuerverzinktem Stahlblech. Hitzebeständig bis +130 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
100 Liter
Höhe:
840 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
Haltegriffe
Eigenschaft:
hitzebeständig bis 130 °C
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Sammelbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, großmülltonne verzinkt, blechtonne, müllgroßbehälter stahl, 761549 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,07*
€ 102,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 128,68*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 135,49*
16 Tage
21
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 136,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,03*
€ 174,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
2053-00
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.