Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-759683
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30702
EAN/GTIN:
     4030198307021
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 16 mm.

Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Umreifungsbänder mit individuellem Druck auf Anfrage. PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
2000 m
Materialstärke:
0.58 mm
Reißfestigkeit:
170 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, pp-umreifungsband 2000 m, spannband, polypropylen umreifungsband, 759683 49, Abbindeband, Abbindebänder, Band, Bänder, Packschnur, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Spannbänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,45*
€ 63,47*
Lager 103
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 63,49*
5 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 64,12*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 69,80*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,0945*
€ 70,2645*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Meter (ab € 0,02524* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-162520-YY
ab € 1.618,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
E860995
ab € 194,28*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 308,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19303
ab € 125,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17604
ab € 184,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17602/B
ab € 169,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 190,26*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17603
ab € 313,04*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,86*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79162/B
ab € 396,95*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 292,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 120,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 116,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.