Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl, Permanentkontakt, mit Gleitern und Aufstieghilfe, Kunstlederbezug.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl
Artikel-Nr.:
     103-746594
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9131-0562-502217
EAN/GTIN:
     4016849180922
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl, Permanentkontakt, mit Gleitern und Aufstieghilfe, Kunstlederbezug.

Vielfältig einsetzbar in Forschung und Entwicklung, Sauberraum, Labor und Betrieb. Wahlweise mit Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik inkl. Gewichtsregulierung. Wahlweise mit Stoffbezug oder antibakteriellem, antimykotischen und antimikrobiellem Kunstlederbezug.

Die Rückenlehne passt sich permanent der Sitzhaltung des Anwenders an. Muskel- und Wirbelpartien werden entlastet. Die Lehnenneigung ist in jeder Stellung arretierbar. Rückenlehne 430 mm hoch. Sitz und Rückenlehne wahlweise mit - Stoffbezug , anthrazit - weicher, atmungsaktiver und strapazierfähiger Bezugsstoff. - Kunstlederbezug , blau - antibakteriell, antimykotisch und antimikrobiell. Sitzfläche Breite x Tiefe 460 x 440 mm .

Ergonomie: Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung. Ihr Vorteil: Der antibakterielle, antimykotische und antimikrobielle Kunstlederbezug macht einen Einsatz auch in labornaher Umgebung möglich. Ergonomie Permanentkontakt-Rückenlehne

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußstütze
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
Kunstleder
Sitzfarbe:
blau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Höhenverstellbereich:
620 - 870 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
460 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
1
Frei Haus
ab € 316,66*
€ 364,81*
€ 4,95*
ab € 318,25*
€ 365,38*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,59*
€ 376,17*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,74*
€ 394,70*
Frei Haus
ab € 396,65*
€ 454,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,24*
€ 421,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.