Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Universalbox, Inhalt 27 l, Außenmaß LxBxH 400 x 300 x 340 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Universalbox
Aluminium-Universalbox
Aluminium-Universalbox
Aluminium-Universalbox
Artikel-Nr.:
     103-737412
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4003866407002
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminium-Universalbox, Inhalt 27 l, Außenmaß LxBxH 400 x 300 x 340 mm.

Scharniere aus Edelstahl. Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz. Stabilisierende Versteifungssicken. Belastbare Haltegurte am Deckel. Sicherung durch Schlosseinbau, Plombe oder Vorhängeschloss. Wandstärke 1 mm.

Rutschsichere Stapelecken aus hochwertigem Kunststoff. Sehr bequeme Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung - auch für hohe Lasten. Praktische Komfort-Klappverschlüsse .

Aluminium - Attraktiv und pflegeleicht - Korrosionsbeständig - Leicht, lange Lebensdauer - Hitze- und kältebeständig - Feuchtigkeitsunempfindlich - Geruchsneutral, hygienisch einwandfrei - Voll recycelfähig
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
340 mm
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Alukiste, Metallkiste, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, euro-stapelbehälter blau, werkzeugbox, alu-transportboxen zarges, ZARGES, 737412 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Alu-Kiste, Alukisten, Alu-Kisten, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen, Aluminiumkiste, Aluminium-Kiste, Aluminiumkisten, Aluminium-Kisten, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Mehrwegbox, Mehrwegboxen, Transportbehälter, Transportbox, Transportkiste, Transportkisten, Trolley für Aluminiumboxen, Trolleys für Aluminiumboxen, Universalkoffer, Werkzeugboxen, Werkzeugkästen, Werkzeugkiste aus Aluminium, Werkzeugkisten, Werkzeugkisten aus Aluminium, Werkzeugsafe, Werkzeugsafes, Werkzeugtasche, Werkzeugtaschen, Zargesbox, Zargesboxen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 111,62*
€ 133,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 117,50*
€ 137,28*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 120,48*
€ 141,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,31*
€ 146,68*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,12*
€ 147,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.